20形埋込形220幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)21.4 注文コード62781766 品番MY-B230233/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る
セット内容(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023WW AHTN 消費電力(W)21.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3500 光源色温白色 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)122.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2620 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする