20形埋込形220幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)21.4 注文コード62781906 品番MY-B230233/W AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る
セット内容(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023W AHZ 消費電力(W)21.4 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 色温度(K)4000 光源色白色 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)126.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)19.3 光束(Lm)2700 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62781906 MY-B230233/W AHZ 18860576 MY-B230433/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする