定格初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.9
明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当
セット内容(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23023D AHZ
長さ(mm)636
幅(mm)250
高さ(mm)63
消費電力(W)21.4
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)19.3
光束(Lm)2910
明るさ(Lm)3200
ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否可