定格初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当
セット内容(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21523W AHZ
長さ(mm)636
幅(mm)250
高さ(mm)63
消費電力(W)11.2
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)10.1
光束(Lm)1350
明るさ(Lm)1600
ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否可