形象物 小型用鼓形 NS-300 約310mm かや式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62782905 品番NS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様JCI適合品 形状かや・折りたたみ式 直径(Φmm)310
注意
※小型船舶用形象物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする