翼チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62783438 品番 230X36P
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。
メッシュ窓による軽量タイプです。
信頼の純国産製品です。

用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 外径(Φmm)230 刃数(p)36 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする