USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62783807 品番BSUCC31105BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198


上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB Type-C to Type-Cケーブル
データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ブラック ケーブル長(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする