4139100101_14 【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管 グリーンクロス 62784377 4139100101_14 【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管 グリーンクロス 62784377 4139100101_14 【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管 グリーンクロス 62784377 4139100101_14 【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管 グリーンクロス 62784377

【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62784377 品番 4139100101_14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。

用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。 材質特殊樹脂 質量(kg)3.1 グリーン 長さ(m)4 直径(mm)Φ42 サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※</em>
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする