4104300003_7 【レンタル】道路用緩衝材 KYムーヴロック クッション グリーンクロス 62784508 4104300003_7 【レンタル】道路用緩衝材 KYムーヴロック クッション グリーンクロス 62784508 4104300003_7 【レンタル】道路用緩衝材 KYムーヴロック クッション グリーンクロス 62784508

【レンタル】道路用緩衝材 KYムーヴロック クッション

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)7 注文コード62784508 品番4104300003_7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はレンタル日数7種類から選べます 他の種類を見る

軽量なのに動かない。スタッキング可能なバリケードブロックです。赤と白の2色カラー。本体下部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性を高めています。グリップ力を高めるゴム製脚部。段積み可能な形状で、在庫スペース軽減につながります。製品重量14kg。軽量で運搬性に優れます。

用途道路や、工事現場での衝突衝撃緩衝具に。工事現場などの車両追突対策に。 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)14 赤、白 サイズ(mm)L1000×W440×H600 満水時質量(kg)75 サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※</em>
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする