LINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62785644 品番LT501B
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【機能】
離れても安心の大音量。
濡れた手でも使える防滴構造。
カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)
カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)
リピート機能。
時計表示/24時間表示
ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。
アラームリズム選択機能(5種類から選択)
置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)

ブラック 質量(g)(約)82/電池含む 使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属) 設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7 防水性防滴 音量(dB)タイマー:約90 アラーム最長:約60秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62785644
2024-03-22
用途:
スポーツのタイマー
高附塗装株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

「大音量」の割には、全く普通の音量でした。音量は近くのホームセンターで売ってるタイマーと何ら変わりません。

対象商品:
62785644
2022-02-03
用途:
試食サンプル作成時。工場立会時。
株式会社ニッキーフーズ 様 (製造業)

画面が大きく見やすい。本当に音が大きくて、機械音がうるさい現場でも使えます。助かります。色違いの白を使っていて、今回、黒を購入してみました。

対象商品:
62785644
2022-09-28
用途:
工場生産管理
有限会社シロヤ 様 (サービス業)

工場内の機械音に負けてしまい思っていたよりアラームが聞こえなかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする