定格電圧(V)AC100〜242
仕様不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44023N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)24.9
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)141.3
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)
定格光束(Lm)3520