定格電圧(V)AC100〜242
仕様不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45020W AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)26.8
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.1
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)
定格光束(Lm)4130