定格電圧(V)AC100〜242
仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明
セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN
消費電力(W)33.4
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.2
光束(Lm)2980
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95