40形用途別照明学校用[スクールファイン]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62786124 品番MY-X440171/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明 セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN 消費電力(W)25.6 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.4 光束(Lm)2290 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ ビーム角度(°)A:93、B:113(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62786124 MY-X440171/WW AHTN 18874436 MY-X440471/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786124 MY-X440171/WW AHTN 20114477 MY-X440471/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) 三菱電機 1組 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする