UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62786397 品番UTX200
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。
専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。

仕様
●保守:1年間
●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)
DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)
WAN: 1ポート
●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)
●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)
●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。
●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps
●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps
●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps
●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750
●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000
●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)
●動作環境条件:周囲温度0〜40℃、周囲湿度15〜80%(結露しないこと)
●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h
●筺体:金属筐体、ファンレス
●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応
●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)
付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m) 機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム USBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする