40形用途別照明ウォールウッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 注文コード62786912 品番MY-N470171/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は明るさなど91種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様壁面を効果的に照らし,店舗の陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適した高演色のLEDウォールウォッシャ セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN 消費電力(W)44.7 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4370 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62786912 MY-N470171/D AHTN 18864250 MY-N470471/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786912 MY-N470171/D AHTN 20114651 MY-N470471/D AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 1組 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする