40形用途別照明ウォールウッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 注文コード62787034 品番MY-N430171/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,700
この商品は明るさなど91種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN 消費電力(W)21.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1990 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62787034 MY-N430171/WW AHTN 18863401 MY-N430471/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62787034 MY-N430171/WW AHTN 20112989 MY-N430471/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする