40形用途別照明ウォールウッシャ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62787104 品番 MY-N430251/N AHTN
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU43025N AHTN 消費電力(W)21.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2450 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする