40形用途別照明ウォールウッシャ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62787314 品番 MY-N470131/M AHZ
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ 消費電力(W)46.8 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 色温度(K)3000〜5000 光源色色温度可変 エネルギー消費効率(Lm/W)125.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5860 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする