ラジアータパイン集成材

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62787446 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。

厚さ(mm)18 長さ(mm)1820 幅(mm)450 材質パイン集成材 用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
注意
※木製品である為、各寸法が若干前後する可能性があります。
※メーカー直送品は個人宅・現場などへの配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62787419
2023-05-12
用途:
新事業所の神棚設置用

木目・寸法・仕上がり共に良く、白木のままで使いたい用途に合っている。
輸送中(保管中?)に、角が若干「殺され(潰れ)」てしまっていたが、今回の用途には影響無いので問題ない。
角の潰れを気にする場合は、大きめの材を選択して加工したほうが良い。

対象商品:
62787437
2022-07-28
用途:
棚板用
サービス業

色合いも均一で反りもなく加工もしやすい。
今回は手の触れるところでの使用なのでとりあえず角落としつつ#400でサンディングしたが、道具置きなどであれば研磨しなくても十分そのまま使える肌触りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
62787446
2022-05-16
用途:
作業用机の天板

架台の上に置く天板として購入しました。トゲもほとんど無く机としてそのまま使用しています。部屋のインテリアにもよく馴染む色と質感でした。182cmあったので切断して使う予定でしたが、意外に軽かったのでそのままの長さで使えて厚さや強度もちょうど良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする