ホワイトサム
ホワイトサムの 厨房機器・設備・調理機械
ホワイトサムの サービス機器類
ホワイトサムの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ENDO アルミ天板ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62787911
品番
SN4735(フレンチサイズ用)
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ天板ラックは、1段おきに天板受を外すことができます。
寸法(mm)
外寸×高さ:603×471×H1,852
寸法
使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)
間口(mm)
411(20枚差)
耐荷重(kg)
約100
キャスター
ウレタンΦ125(2輪ストッパー付)
棚間隔(mm)
77
コード
790000060
注意
※アルミの成型品です。欠品した場合、お時間を頂戴致します。