曜日別特売
SN4736(6取用) ENDO アルミ天板ラック ホワイトサム 62787920

SN4736(6取用) ENDO アルミ天板ラック ホワイトサム 62787920
SN4736(6取用) ENDO アルミ天板ラック ホワイトサム 62787920

ENDO アルミ天板ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62787920品番SN4736(6取用)
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アルミ天板ラックは、1段おきに天板受を外すことができます。

寸法(mm)外寸×高さ:554×460×H1,852寸法使用可能天板サイズ:550×400以下の6取サイズ間口(mm)405(20枚差)耐荷重(kg)約100キャスターウレタンΦ125(2輪ストッパー付)棚間隔(mm)77コード790000070
注意
※アルミの成型品です。欠品した場合、お時間を頂戴致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする