ホワイトサム
ホワイトサムの 厨房機器・設備・調理機械
ホワイトサムの サービス機器類
ホワイトサムの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ENDO 天板ラック用ビニールカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62787929
品番
1620
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリやごみ、浮遊物などから食材を守ります。
材質
梨地0.1mm厚
寸法(mm)
外寸×高さ:530×670×H1,620
コード
148000330
適合ラック
ENDO18-8ステンレス天板ラック【コード:359000010】、ENDO18-8マルチ天板ラック【コード:167001760/167001770】
注意
※ホワイトサム製のラック専用カバーです。適合品にご注意ください。