ホワイトサム
ホワイトサムの 厨房機器・設備・調理機械
ホワイトサムの サービス機器類
ホワイトサムの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ENDO 天板ラック用ビニールカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62787938
品番
1680
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリやごみ、浮遊物などから食材を守ります。
材質
梨地0.1mm厚
寸法(mm)
外寸×高さ:530×670×H1,680
コード
148000340
適合ラック
ENDOアルミ天板ラックSN4735(フレンチサイズ)【コード:790000060】・SN4736(6取用)【コード:790000070】
注意
※ホワイトサム製のラック専用カバーです。適合品にご注意ください。