ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62787947 品番6取ベース
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全国のパン屋さんやケーキ屋さん、製造工場などにご使用頂いているステンレス製のラックです。A:6取ベースはPPばんじゅう、フランスベースはPP大型ばんじゅうが収納できます。B:最下段がストックベースとなっています。(天板なら約15枚)C:全段、L字板が脱着できますのでお好きなアレンジが可能です。D:Φ100ウレタンキャスター対角ストッパー。車輪跡が残りません。

寸法(mm)外寸×高さ:545×470×H1,700 寸法使用可能天板サイズ:550×400以下の6取サイズ 間口(mm)410 耐荷重(kg)約160 棚間隔(mm)85 コード167001760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする