曜日別特売
フランスベース ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 ホワイトサム 62787956

フランスベース ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 ホワイトサム 62787956
フランスベース ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 ホワイトサム 62787956
フランスベース ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 ホワイトサム 62787956
フランスベース ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 ホワイトサム 62787956
フランスベース ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 ホワイトサム 62787956

ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62787956品番フランスベース
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

全国のパン屋さんやケーキ屋さん、製造工場などにご使用頂いているステンレス製のラックです。A:6取ベースはPPばんじゅう、フランスベースはPP大型ばんじゅうが収納できます。B:最下段がストックベースとなっています。(天板なら約15枚)C:全段、L字板が脱着できますのでお好きなアレンジが可能です。D:Φ100ウレタンキャスター対角ストッパー。車輪跡が残りません。

寸法(mm)外寸×高さ:635×490×H1,700寸法使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)間口(mm)430耐荷重(kg)約160棚間隔(mm)85コード167001770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする