ホワイトサム
ホワイトサムの 厨房機器・設備・調理機械
ホワイトサムの サービス機器類
ホワイトサムの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ENDO 18-8 ステンレス天板ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62787965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ステンレス製ですので、衛生面や耐久性に優れています。
寸法(mm)
外寸×高さ:620×470×H1,750
寸法
使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)
間口(mm)
417(20枚差)
耐荷重(kg)
約200
棚間隔(mm)
75
コード
359000010
注意
※全段、L字板は固定です。