ホワイトサム
ホワイトサムの 厨房機器・設備・調理機械
ホワイトサムの サービス機器類
ホワイトサムの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ENDO アルミ・エコノミーラック 15枚差 6取・フランス併用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62787981
品番
-
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
滑り止めストッパー付です。
寸法(mm)
外寸×高さ:625×470×H1,670
寸法
使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)、550×400以下の6取サイズ
ピッチ(mm)
90
間口(mm)
408
耐荷重(kg)
約160
キャスター
4輪自在Φ100(対角ストッパー付)
コード
167001990
注意
※全段、L字板は固定です。