WD Gold エンタープライズクラス SATA6G接続 3.5インチHDD 22TB 5年保証 WD221KRYZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62787989 品番0718037-893518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】22TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】512MB
【製品保証】5年

サイズ3.5インチ インターフェースSATA 6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 容量(TB)22

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする