ENDO 18-8 ステンレス トンボラック両面 6取24枚差

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62787990 品番-
参考基準価格(税別)¥566,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

天板収納トンボラックは両面24枚、片面12枚の天板が 収納できます。棚間は各90mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行えます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利用ください。落下防止の針金ストッパー付。重量物に強く耐久性バツグンのΦ75mmウレタンキャスター使用。

寸法(mm)外寸×高さ:850×415×H1,670 耐荷重(kg)約160 外寸(mm)土台:800×530 棚間隔(mm)90 コード37001590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする