ホワイトサム
ホワイトサムの 厨房機器・設備・調理機械
ホワイトサムの サービス機器類
ホワイトサムの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ENDO 18-8 天板・食パン兼用ラック6取26枚差
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62788008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
1段おきに棚が脱着できます。用途に合わせて、天板や食パンケースを収納できます。
寸法(mm)
外寸×高さ:910×390×H1,585
耐荷重(kg)
約160
キャスター
ウレタンΦ75(対角2輪ストッパー付)
外寸(mm)
土台:550×910
棚間隔(mm)
13段:84、7段:194
コード
712000010
有効幅(mm)
848