定格電圧(V)AC100〜242
仕様天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47023D AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)43
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6180