ホワイトサム
ENDO アルミフランスパンスコップ 大 パイプ柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長さ(mm)
2000
注文コード
62788035
品番
2m
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の柄なので、木柄のように引火やササクレの心配がありません。大容量のアルミ製スコップ部。
材質
頭部:アルミニウム
頭部寸法(mm)
外寸:570×475
柄長さ(mm)
2000
材質(柄部)
18-8ステンレス
コード
167004660