曜日別特売
No.619(200cc) アクリル水マス エンテック 62788060

アクリル水マス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個容量(cc)200最小目盛25cc注文コード62788060品番No.619(200cc)
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

透明なので中身が見えやすく、プラスチックなので取り扱いやすいです。食器洗浄機、電子レンジともに使用不可。3000ccはポリカーボネイト製。

材質メタクリル樹脂コード20001980最小目盛25cc耐熱温度(℃)70容量(cc)200寸法(外径×高さ)(mm)78×61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする