定格電圧(V)AC100〜242
仕様天井面・壁面のいずれにも取り付け可能なLEDコーナー灯。明るさと演色性を両立させた,明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU43013N AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)21.4
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)139.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
定格光束(Lm)2980