定格電圧(V)AC100〜242
仕様天井面・壁面のいずれにも取り付け可能なLEDコーナー灯。明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU43013W AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)21.4
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
定格光束(Lm)2650