三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形用途別照明コーナー灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62788276
品番
MY-N420132/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU42013D AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
13.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2000
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
定格光束(Lm)
1860