定格電圧(V)AC100〜242
仕様天井面・壁面のいずれにも取り付け可能なLEDコーナー灯。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU42013WW AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)13.6
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ
定格光束(Lm)1670