定格電圧(V)AC100〜242
仕様天井面・壁面のいずれにも取り付け可能な高演色のLEDコーナー灯。高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN
消費電力(W)44.7
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4370
明るさ(Lm)6900
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)95