定格電圧(V)AC100〜242
仕様照射物の色を忠実に再現する高演色のコーナー灯。野菜や鮮魚売場などへのライン照明にも適しています
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN
消費電力(W)44.7
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4320
明るさ(Lm)6900
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)95