白木デリカバット 目皿付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)外寸×高さ:335×260×55 注文コード62788455 品番
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

食品などを陳列する、展示販売用備品のデリカバットです。目皿は取り外し可能。本体をひのきで組み、クリア塗装にてナチュラルで爽やかな風合いに仕上げました。惣菜店様、和菓子店様、土産店様や飲食店様など様々な現場の物販備品にマッチします。食材以外でも、雑貨やアクセサリー、ステーショナリーの陳列にもお勧めできます。両面使いができます。(表面は内高約35mm、裏面は内高約15mm。深/浅の使い分けが可能。)

寸法(mm)外寸×高さ:335×260×55 深さ(mm)表35/裏15 コード564001230
注意
※こちらの商品は天然素材を使用しております。製品ごとに若干の色味や風合いの差異、細かな傷等がございますが、品質・性能には問題ございません。
※水分や湿気に十分にご注意下さい。
※食器洗浄機や熱風は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする