40形用途別照明コーナー灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)33.4 注文コード62788477 品番MY-N450172/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様照射物の色を忠実に再現する高演色のコーナー灯。野菜や鮮魚売場などへのライン照明にも適しています セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN 消費電力(W)33.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3260 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62788477 MY-N450172/W AHTN 18862719 MY-N450472/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62788477 MY-N450172/W AHTN 20114057 MY-N450472/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 1組 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする