三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形用途別照明コーナー灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
21.4
注文コード
62788538
品番
MY-N430172/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,700
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU43017W AHTN
消費電力(W)
21.4
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2080
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62788538
MY-N430172/W AHTN
18862159
MY-N430472/WAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯
三菱電機
1セット
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62788538
MY-N430172/W AHTN
20112998
MY-N430472/W AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯
三菱電機
1組
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)