40形用途別照明コーナー灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62788592 品番 MY-N470252/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。

定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN 消費電力(W)43 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5390 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする