三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形用途別照明コーナー灯
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62788827
品番
MY-N470132/M AHZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ
消費電力(W)
46.8
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
3000〜5000
光源色
色温度可変
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5860
明るさ(Lm)
6900
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85