研削砥石

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)150 注文コード62788942 品番A-61379
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径など14種類から選べます 他の種類を見る
粒度60 外径(Φmm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)16 砥粒A 適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW 結合度M
注意
※A-47195はノコ刃等の薄刃研磨用です。使用時には別販売のスリーブAL00000001 が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
タイルの研磨
その他業種

以前の砥石(120番)より少し目の粗い砥石(150番)にしました。
削る速度は早くて良いのですが、消耗も早いのが在庫管理の上で要注意でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする