パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイ・スウィート PC先割れスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62790272
品番
B-2028
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
グラタンなどに便利な先割れタイプ。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
175
形状
先割れスプーン
色
紺
種別
先割れスプーン
幅(mm)
30