パール金属
カームウッディ お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62790482
品番
G-4452
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
81
全長×幅W(mm)
280×75
大きさ
小
耐熱温度(℃)
100