C-3718 ドメーヌ・ルティ ウイング式ドリルコルク抜き シルバー パール金属 62791286 C-3718 ドメーヌ・ルティ ウイング式ドリルコルク抜き シルバー パール金属 62791286

ドメーヌ・ルティ ウイング式ドリルコルク抜き シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62791286 品番C-3718
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

コルクの真ん中に刺さるドリル形状。

材質金属部:亜鉛合金、本体:ABS樹脂(クロムめっき) 寸法(mm)65×40×190 質量(g)158 品名・タイプワインオープナー 耐熱温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする