C-3717 ドメーヌ・ルティ ソムリエナイフ パール金属 62791313 C-3717 ドメーヌ・ルティ ソムリエナイフ パール金属 62791313

ドメーヌ・ルティ ソムリエナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62791313 品番C-3717
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

2段式で抜きやすい。

材質本体:ステンレス鋼・天然木、ストッパー:ステンレス鋼、スクリュー:ステンレス鋼(表面:シリコン樹脂塗装) 寸法(mm)30×110×15 質量(g)81 品名・タイプワインオープナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする